Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC G3HT10KHB1S Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 10 kVA 8000 W 2 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC G3HT10KHB1S Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 10 kVA 8000 W 2 AC-Ausgänge
APC G3HT10KHB1S Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 10 kVA 8000 W 2 AC-Ausgänge
APC G3HT10KHB1S Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 10 kVA 8000 W 2 AC-Ausgänge
APC G3HT10KHB1S Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 10 kVA 8000 W 2 AC-Ausgänge
APC G3HT10KHB1S Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 10 kVA 8000 W 2 AC-Ausgänge
APC G3HT10KHB1S Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 10 kVA 8000 W 2 AC-Ausgänge
APC G3HT10KHB1S Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 10 kVA 8000 W 2 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE6-23205744
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     G3HT10KHB1S
EAN/GTIN:
     731304285472
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
950 mm
Höhe
1300 mm
Gewicht
218000 g
Verpackungsbreite
800 mm
Verpackungstiefe
965 mm
Verpackungshöhe
1440 mm
Paketgewicht
243000 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akku-/Batteriespannung
192 V
Batterielebensdauer (max.)
5 Jahr(e)
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 9000 m
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Display-Typ
LCD
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
CE, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-4-5, IEC 62040-2, TUV, VFI-SS-111
Merkmale
USV-Topologie
Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität
10 kVA
Ausgangsleistung
8000 W
Wellenform
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
323 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
477 V
Eingangsfrequenz
45/65 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
380 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
415 V
Output Frequenz
50/60 Hz
Eingangs-Leistungsfaktor
0,92
Crest-Faktor
2.5:1
Notstrom Aus (EPO)
Ja
Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD
5 %
Eingangsstrom Gesamtverzerrungsfaktor THD
5 %
Geräuschpegel
54.5 dB
Web-basiertes Management
Ja
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Software-CD
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
Hard Wire 5-wire (3PH + N + G), Terminal
Stecker
Terminal
Anzahl der AC-Ausgänge
2 AC-Ausgänge
SmartSlot
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.672,49*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.893,89*
€ 5.823,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.824,32*
€ 5.740,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.718,81*
€ 5.615,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.672,49*
€ 5.560,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.