Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Desktop Networking 3.5" 6 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital Desktop Networking 3.5" 6 TB Serial ATA III
Western Digital Desktop Networking 3.5" 6 TB Serial ATA III
Western Digital Desktop Networking 3.5" 6 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE6-23153261
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBMMA0060HNC-ERSN
EAN/GTIN:
     718037829913
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
6000 GB
HDD Geschwindigkeit
5400 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
NAS
Puffergröße Speicherlaufwerk
64 MB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,66*
€ 273,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,43*
€ 267,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,68*
€ 260,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,87*
€ 254,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,89*
€ 233,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.