Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo DS 125 Schleifbock 2980 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metabo DS 125 Schleifbock 2980 RPM
Metabo DS 125 Schleifbock 2980 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE6-23152292
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     6.19125.00
EAN/GTIN:
     4007430193292
Suchbegriffe:
Doppelschleifbock
Doppelschleifmaschine
Industriedoppelschleifmaschine
doppelschleifbock metabo
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Motorleistung
20 W
Lieferumfang
Funkenschutzschild
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
7500 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
2980 RPM
Anzahl der Schleifscheiben
2
Schleifraddurchmesser
125 mm
Schleifscheibendicke
20 mm
Schleifscheibenbohrung
20 mm
Weitere Suchbegriffe: doppelschleifbock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,77*
€ 238,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,54*
€ 236,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,60*
€ 228,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,62*
€ 206,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,63*
€ 193,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.