Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann MPO 2246 CB 12 l 1000 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bomann MPO 2246 CB 12 l 1000 W Schwarz
Bomann MPO 2246 CB 12 l 1000 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-23102071
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     622 461
EAN/GTIN:
     4004470224610
Suchbegriffe:
Baguette-Ofen
Baguetteofen
Pizza-Backofen
Pizza-Ofen
  • Pizzaofen ideal zum Grillen und Aufbacken - Großes Grillrost, ideal für Pizza (26 x 25 cm) - Inklusive Backblech (23,5 x 22 cm) - Ca. 12 Liter Backraum - Ober- und Unterhitze (Kombibetrieb möglich) - 4-Stufenschaltung (Oberhitze, Unterhitze, Kombi, Off) - 2 Quartz-Heizelemente - 60-Minuten-Timer mit Endsignal - Edelstahlgriff - Krümelschublade - Übertemperaturschutz - Spannungsversorgung: 230 V, 5
Weitere Informationen:
Energie
Ofenleistung
1000 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Merkmale
Netto-Ofenvolumen
12 l
Produktfarbe
Schwarz
Geräteplatzierung
Freistehend
Steuerung
Drehregler
Ober- und Unterhitze
Ja
Unterhitze
Ja
Oberhitze
Ja
Anzahl der Heizelemente
2
Timer
Ja
99-Minuten-Timer
60 min
Krümelschublade
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
375 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
220 mm
Backblech-Abmessungen
235 x 220 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Backblech
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.