Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer DVD / Blu-Ray Writer Optisches Laufwerk Eingebaut Blu-Ray DVD Combo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer DVD / Blu-Ray Writer Optisches Laufwerk Eingebaut Blu-Ray DVD Combo
Acer DVD / Blu-Ray Writer Optisches Laufwerk Eingebaut Blu-Ray DVD Combo
Artikel-Nr.:
     CIDE6-22887199
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KU.00405.017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blu-ray Brenner
Blu-ray Burner
Blu-ray Writer
Blue-ray Brenner
Weitere Informationen:
Schreibgeschwindigkeit
Schreibgeschwindigkeit CD
24 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+R
8 x
CD-Rewrite Geschwindigkeit
24 x
Schreibgeschwindigkeit BD-R
6 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-R
8 x
Doppelte Schicht DVD-R - schreiben Geschwindigkeit
6 x
Doppelte Schicht DVD+R - schreiben Geschwindigkeit
6 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+RW
8 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RW
6 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RAM
5 x
Design
Eingebaut
Ja
Lesegeschwindigkeit
Lesegeschwindigkeit CD
24 x
Lesegeschwindigkeit BD-ROM
6 x
Lesegeschwindigkeit DVD-RAM
5 x
Geschwindigkeit Lesen DVD-ROM
8 x
Leistungen
Zweck
Laptop
Optisches Laufwerk - Typ
Blu-Ray DVD Combo
Schnittstelle
SATA
Kompatible Produkte
Aspire 5750, Aspire 5750G, Aspire 5951G, Aspire 8951G, Gateway NV57H, Packard Bell EasyNote TS11HR, Packard Bell EasyNote TS13HR, Packard Bell EasyNote TS45HR, Packard Bell EasyNote TSX66HR
Weitere Suchbegriffe: Blue-ray Burner, Blue-ray Writer, DVD Brenner, DVD Burner, DVD-Writer, Notebook Blu-ray Laufwerk, blu-ray writer intern, notebook blu ray laufwerk, ODD, CD-Rom-Laufwerk, DVD-Laufwerk, CD Brenner, Combo-Laufwerk, Blu-ray-Brenner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 119,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,45*
€ 142,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,61*
€ 139,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,24*
€ 127,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,00*
€ 122,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,30*
€ 108,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.