Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer KH.01K01.016 Interne Festplatte 3.5" 1 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer KH.01K01.016 Interne Festplatte 3.5" 1 TB Serial ATA III
Acer KH.01K01.016 Interne Festplatte 3.5" 1 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE6-22886297
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KH.01K01.016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
1000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Puffergröße Speicherlaufwerk
32 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,72*
€ 102,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,38*
€ 100,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,22*
€ 89,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,80*
€ 87,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,96*
€ 78,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.