Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 94270 Netzstecker-Adapter Typ F Typ G (VK) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 94270 Netzstecker-Adapter Typ F Typ G (VK) Weiß
Goobay 94270 Netzstecker-Adapter Typ F Typ G (VK) Weiß
Goobay 94270 Netzstecker-Adapter Typ F Typ G (VK) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-22865909
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     94270
EAN/GTIN:
     4040849942709
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschlussstecker-Typ
Typ F
Buchsenstecker-Typ
Typ G (VK)
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AC Eingangsspannung
250 V
Nennstrom
13 A
Produktfarbe
Weiß
Max. Leistung
3250 W
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
47 mm
Höhe
51 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.