Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger SPS6710R Rauscharmer Signalumsetzer 10,7 - 12,75 GHz Terrakotta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger SPS6710R Rauscharmer Signalumsetzer 10,7 - 12,75 GHz Terrakotta
Schwaiger SPS6710R Rauscharmer Signalumsetzer 10,7 - 12,75 GHz Terrakotta
Artikel-Nr.:
     CIDE6-22306515
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     SPS6710R 531
EAN/GTIN:
     4004005152616
Suchbegriffe:
LNB
LNC
lnb
Entscheidende Vorteile
- Single-Empfangssystem für den Aufbau von digitaltauglichen Einteilnehmer-SAT-Anlagen
- Auch zur Verwendung bei Multifeedanlagen geeignet
- Vollständig gekapseltes Alu-Druckguss-Gehäuse
- Zusätzlicher Wetterschutz durch Übergehäuse aus witterungsbeständigem Kunststoff
- inkl. herausziehbarer F-Wetterschutzabdeckung
Weitere Informationen:
Technische Details
Input frequenz-range
10.7 - 12.75 GHz
Ausgangsfrequenz
950 - 2150 MHz
Oscillator Frequenz
9,75 - 10,6
Farbe
Produktfarbe
Terrakotta
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser Feedhorn
40 mm
Gewicht
300 g
Energie
Energieverbrauch
130 mA
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl RF Anschlüsse
1
RF Verbindungstyp
F
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4471480
ab € 11,80*
Sonstiges
Renkforce
RF-4533456
ab € 8,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.