Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellum 560282 Beleuchtungsdekoration 20 Glühbirne(n) LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellum 560282 Beleuchtungsdekoration 20 Glühbirne(n) LED
Hellum 560282 Beleuchtungsdekoration 20 Glühbirne(n) LED
Artikel-Nr.:
     CIDE6-22055001
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     560282
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Tropfen
LED Tropfenform
LED Tropfenlampe
LED Ketten
  • Innenbeleuchtung.
    - Brennstellen: 20.
    - Kerzen-Typ: LED.
    - Kerzen-Farbe: warm-weiß.
    - Schaft mit Wachstropfen: elfenbein.
    - Fassungsabstand: 30 cm.
    - Kabel: grün.
    - Steckerzuleitung: 1,5 m.
    - Gesamtlänge: 7,2 m.
Weitere Informationen:
Design
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Grün, Elfenbein
Lampen
Anzahl an Lampen
20 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Warmweiß
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
7200 mm
Kabellänge
1.5 m
Leuchtmittel-Abstand
300 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.