Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool 16101 Abisolierzange Schwarz, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphacool 16101 Abisolierzange Schwarz, Transparent
Alphacool 16101 Abisolierzange Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21991045
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     60000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolierzange
Automatik-Abisolierzange
Selbsteinstellende Abisolierzange
Schlauchschneider
Für sauberes und gerades Abschneiden von PVC, PUR Schläuchen und anderen Schläuchen bis Außendurchmesser von 4 bis ca. 14mm.
Weitere Informationen:
Merkmale
Ablösungskapazität (max)
14 mm
Ablösungskapazität (min)
4 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
23 g
Farbe
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Weitere Suchbegriffe: schlauchschneider 14mm, abisolierzange
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.