Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 19062 Softbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 19062 Softbox
Walimex 19062 Softbox
Walimex 19062 Softbox
Walimex 19062 Softbox
Walimex 19062 Softbox
Walimex 19062 Softbox
Walimex 19062 Softbox
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21789793
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19062
EAN/GTIN:
     4250234590624
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
355 mm
Höhe
1500 mm
Gewicht
1610 g
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,74*
€ 97,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,68*
€ 96,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,99*
€ 88,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,18*
€ 84,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,36*
€ 74,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jumbo Spiele
19051
ab € 8,86*
Zubehör
Jumbo Spiele
1491
ab € 10,67*
Zubehör
Jumbo Spiele
19021
ab € 12,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.