Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Artikel

Jan van Haasteren At the Zoo 1000 pcs Puzzlespiel Comics


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jan van Haasteren At the Zoo 1000 pcs Puzzlespiel Comics
Jan van Haasteren At the Zoo 1000 pcs Puzzlespiel Comics
Jan van Haasteren At the Zoo 1000 pcs Puzzlespiel Comics
Jan van Haasteren At the Zoo 1000 pcs Puzzlespiel Comics
Jan van Haasteren At the Zoo 1000 pcs Puzzlespiel Comics
Jan van Haasteren At the Zoo 1000 pcs Puzzlespiel Comics
Jan van Haasteren At the Zoo 1000 pcs Puzzlespiel Comics
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80157933
Hersteller:
     Jumbo Spiele
Herst.-Nr.:
     1491
EAN/GTIN:
     8710126014912
Suchbegriffe:
Puzzel-Spiele
Puzzelspiele
Puzzle-Spiele
Puzzles
Weitere Informationen:
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Training der Feinmotorik
Lieferanteneigenschaften
Montage erforderlich
Ja
Sonstige Funktionen
Zolltarifnummer (TARIC)
95030069
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch
Lieferumfang
Anzahl der Puzzleteile
1000 Stück(e)
Anzahl der Puzzle
1
Zubehör im Set enthalten
Nein
Gewicht und Abmessungen
Breite
680 mm
Tiefe
0.2 mm
Höhe
490 mm
Gewicht
785 g
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
EU TSD Sprache
Englisch, Holländisch, Französisch, Deutsch, Spanisch
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, Kleine Teile. Erstickungsgefahr, Keine Warnung zutreffend
Sicherheitsrichtlinie Alterswarnung (2009/48/CE)
Nicht unter 3 Jahren geeignet
Merkmale
Produkttyp
Puzzlespiel
Genre
Comics
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
12 Jahr(e)
Themenwelt
Jan van Haasteren
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Karton
Maximale Anzahl an Spielern
2
Minimale Anzahl an Spielern
1
Ursprungsland
Niederlande
Zertifizierung
CE
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Breite des Versandkartons
560 mm
Höhe des Versandkartons
370 mm
Versandkarton Taragewicht
580 g
Volumen Hauptkarton
85120 cm³
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
370 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
270 mm
Paketgewicht
785 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jumbo Spiele
19051
ab € 8,86*
Zubehör
Jumbo Spiele
19021
ab € 12,22*
Zubehör
Jumbo Spiele
19025
ab € 26,15*
Zubehör
Walser
19054
ab € 99,13*
Zubehör
Walser
19055
ab € 95,27*
Zubehör
Walser
19057
ab € 94,58*
Zubehör
Walser
19061
ab € 62,35*
Zubehör
Walser
19062
ab € 62,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.