Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro A1SAM-2550F BGA 1283 micro ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro A1SAM-2550F BGA 1283 micro ATX
Supermicro A1SAM-2550F BGA 1283 micro ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21735053
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-A1SAM-2550F-O
EAN/GTIN:
     672042152414
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Mainboard
Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
BGA 1283
Anzahl der unterstützten Prozessorkerne
4
Prozessor Verlustleistung (max)
14 W
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x4 (Gen 2.x)-Anschlüsse
1
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
SuperDoctor 5, Watch Dog, NMI
Merkmale
Komponente für
Server
Motherboardformfaktor
micro ATX
Warentarifnummer (HS)
84733020
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße
128 Mbit
ACPI-Version
5.0
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Prozessor Besonderheiten
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
1.2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Sonstige Funktionen
PCI-Express x8 (Gen 2.x)-Anschlüsse
1
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten
16GB, 2GB, 4GB, 8GB
Zahl der DIMM Slots
4
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA II, SATA III
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR3-SDRAM
RAM-Speicher maximal
64 GB
Speicherspannung
1.35,1.5 V
ECC
Ja
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
1333,1600 MHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
244 mm
Tiefe
190.5 mm
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
3
SATA III Anschlüsse
2
SATA II Anschlüsse
4
Chassis Intrusion Stecker
Ja
TPM-Anschluss
Ja
Serielle Port-Headers
1
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 246,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,99*
€ 299,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,63*
€ 299,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,32*
€ 297,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,23*
€ 297,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,62*
€ 293,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.