Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chieftec MUB-3002 Hard Drive Backplane 8,89 cm (3.5") Carrier Panel Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chieftec MUB-3002 Hard Drive Backplane 8,89 cm (3.5") Carrier Panel Schwarz, Silber
Chieftec MUB-3002 Hard Drive Backplane 8,89 cm (3.5") Carrier Panel Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21568772
Hersteller:
     Chieftec
Herst.-Nr.:
     MUB-3002
EAN/GTIN:
     4710713239296
Suchbegriffe:
PC Front Panel
PC-Frontpanel
USB Hub
pc front panel
Weitere Informationen:
Merkmale
Größe (Imperial)
3.5 "
Typ
Carrier Panel
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Metall, Kunststoff
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
101 mm
Tiefe
137 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
300 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.