Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 507127-B21 Interne Festplatte 2.5" 300 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 507127-B21 Interne Festplatte 2.5" 300 GB
HPE 507127-B21 Interne Festplatte 2.5" 300 GB
HPE 507127-B21 Interne Festplatte 2.5" 300 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21422042
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     507127-B21
EAN/GTIN:
     5704327671985
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HP SAS-Enterprise- und Midline-Festplatten mit bieten High-Performance-Lösungen zum Hosten von transaktionsbasierten Anwendungen. Verfügbar in HP Hot-Plug-Carriers oder ohne Hot-Plug. HP SAS-Enterprise- und Midline-Festplatten werden in den standardmäßigen Formfaktoren 2,5 Zoll (SFF) und 3,5 Zoll (LFF) sowie mit verschiedenen Kapazitäten angeboten und erfüllen damit eine umfassende Palette von Anforderungen. Die SAS-Schnittstelle wurde für hochverfügbare Speicherlösungen der Enterprise-Klasse entworfen und konstruiert, bei denen Leistung, Zuverlässigkeit und Datenintegrität von entscheidender Bedeutung sind.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
300 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
Hot-Swap
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
4.7 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
177.7 mm
Höhe
117 mm
Tiefe
228.6 mm
Gewicht
450 g
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,11*
€ 173,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,74*
€ 169,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,74*
€ 153,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,78*
€ 149,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,70*
€ 135,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
644706-425
ab € 569,16*
Zubehör
HP
749680-B21
ab € 549,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.