Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 2621/4 AP Elektroschalter 1P Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 2621/4 AP Elektroschalter 1P Weiß
Busch-Jaeger 2621/4 AP Elektroschalter 1P Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21203616
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1442-0-0193
EAN/GTIN:
     4011395053607
Suchbegriffe:
Einsatz Jalousiesteuerung
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
SmartHome Rollladensteuerung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
31 mm
Höhe
63 mm
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Nominale Stromabgabe
10 A
Merkmale
Anzahl der Pole
1P
Produktfarbe
Weiß
Reihe von Modulen
2
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.