Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 2621/4 W-54 Elektroschalter 1P Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 2621/4 W-54 Elektroschalter 1P Weiß
Busch-Jaeger 2621/4 W-54 Elektroschalter 1P Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21203543
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1442-0-0474
EAN/GTIN:
     4011395079522
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Einsatz Jalousiesteuerung
Schalterabdeckung
  • Mit Umkehrsperre.
    - Mit Beschriftungsfeld.
    - Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
74 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
83 mm
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Nominale Stromabgabe
10 A
Merkmale
Anzahl der Pole
1P
Produktfarbe
Weiß
Reihe von Modulen
2
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1442-0-0469
ab € 21,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.