Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 2601/5 W-54 Elektroschalter 2P Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 2601/5 W-54 Elektroschalter 2P Weiß
Busch-Jaeger 2601/5 W-54 Elektroschalter 2P Weiß
Busch-Jaeger 2601/5 W-54 Elektroschalter 2P Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21203538
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1085-0-1621
EAN/GTIN:
     4011395079447
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Serienschalter
Wippenschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
74 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
83 mm
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Nominale Stromabgabe
10 A
Merkmale
Anzahl der Pole
2P
Produktfarbe
Weiß
Reihe von Modulen
1
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1085-0-1604
ab € 13,44*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1085-0-1620
ab € 14,22*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1085-0-1606
ab € 13,85*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1085-0-1603
ab € 7,87*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1085-0-1628
ab € 8,42*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1085-0-1605
ab € 13,39*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1085-0-1627
ab € 14,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.