Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 2502-212 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 2502-212 Weiß
Busch-Jaeger 2502-212 Weiß
Busch-Jaeger 2502-212 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21203215
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1731-0-0231
EAN/GTIN:
     4011395107409
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Taster Wippe
Mit Aufdruck "0 und I". Als Abdeckung für UP-Ausschalter 2-polig und 3-polig.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Busch-Jaeger
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Höhe
54 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1731-0-0223
ab € 1,99*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1713-0-0155
ab € 5,35*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1731-0-0249
ab € 3,33*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1731-0-0256
ab € 2,69*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1731-0-0264
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.