Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips CSLS 100 SDW-T 220-240V 50/60Hz Beleuchtungsstarter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips CSLS 100 SDW-T 220-240V 50/60Hz Beleuchtungsstarter
Philips CSLS 100 SDW-T 220-240V 50/60Hz Beleuchtungsstarter
Philips CSLS 100 SDW-T 220-240V 50/60Hz Beleuchtungsstarter
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21200602
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     90870430
EAN/GTIN:
     8711500908704
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Netztrafo
Netztransformator
Das Philips CSLS SDW-T ist ein elektronisches Zündgerät zum Betrieb von konventionellen magnetischen Vorschaltgeräten und SDW-T-Lampen. Die integrierte Steuerelektronik gewährleistet konstantes Licht auch bei Netzspannungsschwankungen.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Typ
Beleuchtungsstarter
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
259 g
Breite
98 mm
Höhe
39.5 mm
Tiefe
58.5 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,80*
€ 136,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,17*
€ 135,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,28*
€ 128,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,93*
€ 124,87
pro Stück
ab 18 Stück
€ 101,86*
€ 121,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,12*
€ 104,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
90808730
ab € 65,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.