Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips HF-B 158/258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz Vorschaltgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips HF-B 158/258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz Vorschaltgerät
Philips HF-B 158/258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz Vorschaltgerät
Philips HF-B 158/258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz Vorschaltgerät
Philips HF-B 158/258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz Vorschaltgerät
Philips HF-B 158/258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz Vorschaltgerät
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21200582
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     93160330
EAN/GTIN:
     8711500931603
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Betaalbare, betrouwbare, CE-goedgekeurde elektronische hoogfrequent-VSA's voor TL-D-
fluorescentielampen; ideaal alternatief voor elektromagnetische (EM) VSA's
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Typ
Vorschaltgerät
Produktfarbe
Grau, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
240 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
93158030
ab € 11,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.