Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chief XVAUB Multimediawagen & -ständer Schwarz Flachbildschirm Multimedia-Wagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chief XVAUB Multimediawagen & -ständer Schwarz Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Chief XVAUB Multimediawagen & -ständer Schwarz Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Chief XVAUB Multimediawagen & -ständer Schwarz Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21131010
Herst.-Nr.:
     XVAUB
EAN/GTIN:
     841872159928
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1395 mm
Breite
986 mm
Tiefe
737 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
94031098
Merkmale
Typ
Multimedia-Wagen
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
Flachbildschirm
Höchstgewichtskapazität
113 kg
Anzahl der Display unterstützt
1
Minimum Bildschirmgröße
37 "
Maximale Bildschirmgröße
70 "
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,800 x 400 mm
Neigungswinkelbereich
-2.5 - 2.5 °
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.078,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.321,55*
€ 2.762,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.289,09*
€ 2.724,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.185,68*
€ 2.600,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.129,69*
€ 2.534,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.078,63*
€ 2.473,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.