| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-21001943 Herst.-Nr.: APCRBC135 EAN/GTIN: 731304291732 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 4680 g | | Breite | 107 mm | | Höhe | 107 mm | | Tiefe | 144 mm | Merkmale | Akku-/Batterietechnologie | Plombierte Bleisäure (VRLA) | | Produktfarbe | Schwarz | | Batteriekapazität | 168 VAh | | Batterie Lebensdauer | 5 Jahr(e) | | Hot-Swap-Batterie | Ja | | Zertifizierung | REACH | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85044095 | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -15 - 45 °C | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95 % | | Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m | | Höhe bei Lagerung | 0 - 15000 m | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 229 mm | | Verpackungshöhe | 229 mm | | Verpackungstiefe | 229 mm | | Paketgewicht | 5140 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, Blei-Akku, Bleiakku, Bleiakkus, Blei-Säure Akku, Blei-Säure Batterie, Bleisäure Akku, Bleisäure Batterie, Nassbatterie, UPS, USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, apc schneider usv, ups |
| | |
| |