Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Keyboard K120 for Business Tastatur USB Ukrainisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Keyboard K120 for Business Tastatur USB Ukrainisch Schwarz
Logitech Keyboard K120 for Business Tastatur USB Ukrainisch Schwarz
Logitech Keyboard K120 for Business Tastatur USB Ukrainisch Schwarz
Logitech Keyboard K120 for Business Tastatur USB Ukrainisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-20976733
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-002643
EAN/GTIN:
     5099206021501
Suchbegriffe:
Logitech Tastaturen
Keyboard
Tastatur
logitech tastatur k120 kabelgebunde...
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
155 x 450 x 23.5 mm
Tastaturgewicht
550 g
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows XP, Windows Vista, Windows 7
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Breite des Versandkartons
163 mm
Höhe des Versandkartons
486 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Full-size Tastatur
Ja
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Auslaufsicher
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Geräteschnittstelle
USB
Tastatursprache
Ukrainisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Lebensdauer der Tastaturtasten
10 Millionen Zeichen
Tastatur-Tastenprofil
Niedriges Profil
Windows Tasten
Ja
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Zweck
PC / Server
Spritzwassergeschützt bis zu
60 ml
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
29.2 mm
Verpackungstiefe
163 mm
Verpackungshöhe
474 mm
Paketgewicht
694.5 g
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.809,63*
Ähnlich
Asus
90LMGG301Q022E1J
ab € 106,99*
Ähnlich
Asus
90YA00P0-M0UA00
ab € 49,69*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,40*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,34*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,23*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FU1-W/GE
ab € 80,73*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 121,82*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-U1-W/GE
ab € 62,20*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 99,23*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FUS-W/GE
ab € 144,15*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 110,86*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/GE
ab € 94,87*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-UVS-W/GE
ab € 121,21*
Ähnlich
Cherry
AK-C8100F-FU1-W/GE
ab € 121,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.