Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellum 570717 Beleuchtungsdekoration 20 Glühbirne(n) LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellum 570717 Beleuchtungsdekoration 20 Glühbirne(n) LED
Hellum 570717 Beleuchtungsdekoration 20 Glühbirne(n) LED
Artikel-Nr.:
     CIDE6-20959995
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     570717
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innenlichterkette
LED Ketten
LED Lichterkette
Lichterkette
Innenbeleuchtung, batteriebetrieben, mit Schalter

- Brennstellen: 20
- Kerzen-Typ: LED
- Kerzen-Farbe: weiß
- Fassungsabstand: 5,5 cm
- Kabel: blankes Drahtkabel
- Zuleitung: 30 cm
- Gesamtlänge: 1,35 m
Weitere Informationen:
Design
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Weiß
Lampen
Anzahl an Lampen
20 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.35 m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.