Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triax DAB 42-2 Schwarz Gummi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triax DAB 42-2 Schwarz Gummi
Triax DAB 42-2 Schwarz Gummi
Artikel-Nr.:
     CIDE6-20959106
Hersteller:
     Triax
Herst.-Nr.:
     140400
EAN/GTIN:
     5702661404009
Suchbegriffe:
Antennenmast
Antennenmastrohr
Antennenrohr
Antennenstandrohr
Produktbeschreibungen:

- zur regendichten Abdeckung der Standrohrdurchführung
- witterungsbeständig
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Gummi
Gewicht und Abmessungen
Breite
48 mm
Tiefe
48 mm
Gewicht
60 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.