Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff 20130-036A1003 Rack Freistehendes Gestell Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schroff 20130-036A1003 Rack Freistehendes Gestell Grau
Schroff 20130-036A1003 Rack Freistehendes Gestell Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-20843311
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20130-036A1003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
400 kg
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
600 mm
Tiefe
1000 mm
Höhe
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, 19 Zoll Sockel, 19" Sockel, Standsockel, schroff netzwerkschrank, 19 zoll schrank, serverschrank ral 7021, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 996,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.138,34*
€ 1.354,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.130,78*
€ 1.345,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.080,38*
€ 1.285,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.045,11*
€ 1.243,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 996,69*
€ 1.186,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.