Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Desktop Networking 3.5" 4 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital Desktop Networking 3.5" 4 TB Serial ATA III
Western Digital Desktop Networking 3.5" 4 TB Serial ATA III
Western Digital Desktop Networking 3.5" 4 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE6-20834048
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBMMA0040HNC-ERSN
EAN/GTIN:
     718037822525
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
4000 GB
HDD Geschwindigkeit
5400 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
NAS
Puffergröße Speicherlaufwerk
64 MB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,11*
€ 194,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,90*
€ 178,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,89*
€ 171,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,69*
€ 167,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,15*
€ 152,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.