Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X2 XPAD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
X2 XPAD Schwarz
X2 XPAD Schwarz
X2 XPAD Schwarz
X2 XPAD Schwarz
X2 XPAD Schwarz
X2 XPAD Schwarz
X2 XPAD Schwarz
X2 XPAD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-20765313
Hersteller:
     X2
Herst.-Nr.:
     X2-MP02
EAN/GTIN:
     6943051262802
Suchbegriffe:
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Mausunterlage
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Gummi
Empfohlene Nutzung
Universal
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
400 mm
Dicke
3 mm
Gewicht
215 g
Weitere Suchbegriffe: Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, maus pad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.