Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell MS7820 1D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell MS7820 1D Schwarz
Honeywell MS7820 1D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-2054953
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     MK7820-00C38
EAN/GTIN:
     5711045920882
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der Freihand-Vertikal-Scanner Solaris 7820 mit Mini-Steckplatz verbessert die Produktivität durch einen beispiellosen Funktionsumfang für das effektive Scannen von Barcodes mit hoher Dichte und passt problemlos in jedes beliebige vorhandene Gehäuse in Einzelhandelsumgebungen mit einem hohem Durchsatz von kleinen Artikeln. Alle Scanner werden standardmäßig mit einer integrierten RF-EAS-Antenne, Checkpoint- und Sensormatic-Sperre sowie der Möglichkeit zum Flash-Rom-Upgrade ausgeliefert. Der Solaris-Laser-Präsentations-Scanner 7820 ist mit verschiedenen Schnittstellen ausgestattet, um die Infrastruktur zu schützen und die Kompatibilität mit allen gängigen POS-Systemen sicherzustellen. Mit dem kompakten Freihand-Scanner können Barcodes mit einer Modulstärke von nur 5,0 mil gelesen werden.

Solaris Omnidirektionaler Laser-Scanner Funktionen und Vorteile

Lesen von Barcodes mit 5 mil (0,127 mm): Durch leistungsstarkes Dekodieren von Barcodes mit hoher Dichte lassen sich die Kassenabläufe optimieren.

Verschiedene Schnittstellen: Schutz der Infrastruktur und Gewährleistung der Kompatibilität mit den meisten POS-Systemen.

Diagnoseanzeige: Durch die schnelle und unkomplizierte Fehlerbehebung werden Ausfallzeiten verringert.

Konfiguration und Flash-Aktualisierung per Fernzugriff: keine Kosten für Vor-Ort-Wartung mehr, geringere Gesamtinvestitionskosten.

Die Stromversorgung erfolgt via USB- oder serielle Anschlüsse (12 V) über das Hostsystem: Weniger Kabel bedeuten Platz- und Kostenersparnis
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
700 g
Breite
152 mm
Tiefe
92 mm
Höhe
152 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
USB
Scannen
Scanner-Typ
1D
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 4842 Lux
Wellenlänge
650 nm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 298,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,73*
€ 405,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,23*
€ 402,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,74*
€ 393,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,14*
€ 389,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,75*
€ 355,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
MK7820-00C41
ab € 316,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.