Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon LFM120 150 m 91,4 cm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Canon LFM120 150 m 91,4 cm
Canon LFM120 150 m 91,4 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-20125115
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     99673310
EAN/GTIN:
     8713878039820
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Allroundpapier
Weitere Informationen:
Merkmale
Rollenlänge
150 m
Rollenbreite
914 mm
Druckmediengewicht
90 g/m²
Druckmedien - Stärke
122 µm
Druckmaterial - Lichtundurchlässigkeit
93 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,59*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 112,60*
€ 133,99
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 111,14*
€ 132,26
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 104,46*
€ 124,31
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 99,94*
€ 118,93
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 87,59*
€ 104,23
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.