Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony DualShock 4 Rot Bluetooth Gamepad Analog / Digital PlayStation 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony DualShock 4 Rot Bluetooth Gamepad Analog / Digital PlayStation 4
Sony DualShock 4 Rot Bluetooth Gamepad Analog / Digital PlayStation 4
Sony DualShock 4 Rot Bluetooth Gamepad Analog / Digital PlayStation 4
Artikel-Nr.:
     CIDE6-19846327
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     9200994
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gamepad
PlayStation 2 Controller
PlayStation 3 Controller
PlayStation 4 Controller
Der DUALSHOCKk®4-Controller verfügt über innovative Funktionen für ein ultimatives Spielerlebnis. Dazu gehören ein hochsensibler Sechs-Achsen-Sensor und ein Touchpad oben auf dem Controller, die dir völlig neue Spiel- und Interaktionsmöglichkeiten eröffnen. Mit der neuen SHARE-Taste sind das Streamen und Teilen von Videos nur eine Handbewegung entfernt.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Bluetooth-Version
2.1+EDR
Kopfhörerausgang
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Eingebaute Batterie
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Rot
Abnehmbares Kabel
Ja
Plug
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
162 mm
Tiefe
98 mm
Höhe
52 mm
Gewicht
210 g
Eingabegerät
Gerätetyp
Gamepad
Gamingplattformen unterstützt
PlayStation 4
Gaming-Control Funktionsknöpfe
D-Pad
Gaming-Control Technologie
Analog / Digital
Reflex Vibration
Ja
Analoge Daumensticks
Ja
Integriertes Touchpad
Ja
Schulterknöpfe
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Technische Details
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,58*
€ 72,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,12*
€ 70,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,97*
€ 60,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sony
P4JEJSSNY89485
ab € 73,52*
Zubehör
Sony
P4AEJSSNY87005
ab € 45,48*
Zubehör
Sony
9407577
ab € 238,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.