Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony DualShock 4 V2 Schwarz Bluetooth/USB Gamepad Analog / Digital PlayStation 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony DualShock 4 V2 Schwarz Bluetooth/USB Gamepad Analog / Digital PlayStation 4
Sony DualShock 4 V2 Schwarz Bluetooth/USB Gamepad Analog / Digital PlayStation 4
Sony DualShock 4 V2 Schwarz Bluetooth/USB Gamepad Analog / Digital PlayStation 4
Sony DualShock 4 V2 Schwarz Bluetooth/USB Gamepad Analog / Digital PlayStation 4
Sony DualShock 4 V2 Schwarz Bluetooth/USB Gamepad Analog / Digital PlayStation 4
Sony DualShock 4 V2 Schwarz Bluetooth/USB Gamepad Analog / Digital PlayStation 4
Sony DualShock 4 V2 Schwarz Bluetooth/USB Gamepad Analog / Digital PlayStation 4
Sony DualShock 4 V2 Schwarz Bluetooth/USB Gamepad Analog / Digital PlayStation 4
Sony DualShock 4 V2 Schwarz Bluetooth/USB Gamepad Analog / Digital PlayStation 4
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33319227
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     P4AEJSSNY87005
EAN/GTIN:
     711719870050
Suchbegriffe:
Gamepad
PlayStation 2 Controller
PlayStation 3 Controller
PlayStation 4 Controller
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Geräteschnittstelle
Bluetooth/USB
Bluetooth-Version
2.1+EDR
Frequenzbereich
2.4 GHz
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
95049080
Energie
Energiequelle
Kabel/Batterie
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1000 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.65 V
Eingebaute Batterie
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Abnehmbares Kabel
Ja
Plug
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
162 mm
Tiefe
98 mm
Höhe
52 mm
Gewicht
210 g
Eingabegerät
Gerätetyp
Gamepad
Gamingplattformen unterstützt
PlayStation 4
Gaming-Control Funktionsknöpfe
D-Pad
Gaming-Control Technologie
Analog / Digital
Reflex Vibration
Ja
Analoge Daumensticks
Ja
Integriertes Touchpad
Ja
Schulterknöpfe
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
verschiedene
Beschleunigungsmesser
Ja
Gyroskop
Ja
Neigungssensor
Ja
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sony
P4JEJSSNY89485
ab € 86,29*
Zubehör
Sony
P4JEJSSNY81415
ab € 45,60*
Zubehör
Sony
9407577
ab € 243,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.