Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 3724-100 Beleuchtungsdekoration LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 3724-100 Beleuchtungsdekoration LED
Konstsmide 3724-100 Beleuchtungsdekoration LED
Artikel-Nr.:
     CIDE6-19613620
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     3724-100
EAN/GTIN:
     7318303724107
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
Innenlichterkette
Das Unternehmen konzentriert sich unter Wahrung der Umweltaspekte auf Produktlinien für den "Hausgebrauch“, insbesondere Weihnachts- und Dekorationsbeleuchtung sowie Gartenleuchten.

In puncto Qualität, Service und Liefersicherheit wollen wir durch unser umfangreiches und kompetentes Sortiment für unsere Kunden "die erste Wahl“ sein
Weitere Informationen:
Design
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
4400 mm
Gewicht
183 g
Kabellänge
0.5 m
Leuchtmittel-Abstand
100 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.