Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GETT TKH-MOUSE-SCROLL-IP68-WHITE-LASER-USB Maus Beidhändig USB Typ-A 1000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GETT TKH-MOUSE-SCROLL-IP68-WHITE-LASER-USB Maus Beidhändig USB Typ-A 1000 DPI
GETT TKH-MOUSE-SCROLL-IP68-WHITE-LASER-USB Maus Beidhändig USB Typ-A 1000 DPI
GETT TKH-MOUSE-SCROLL-IP68-WHITE-LASER-USB Maus Beidhändig USB Typ-A 1000 DPI
GETT TKH-MOUSE-SCROLL-IP68-WHITE-LASER-USB Maus Beidhändig USB Typ-A 1000 DPI
GETT TKH-MOUSE-SCROLL-IP68-WHITE-LASER-USB Maus Beidhändig USB Typ-A 1000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE6-19566466
Hersteller:
     GETT Gerätetechnik
Herst.-Nr.:
     KH20225
EAN/GTIN:
     4260456050035
Suchbegriffe:
Ergonomische Maus
Senkrechte Maus
Vertikalmaus
Computer Maus
  • Silikonummantelte Maus mit integriertem Lasersensor
    - Staub- und spritzwasserdicht nach IP68
    - Kann vollständig gereinigt und desinfiziert werden
    - Integrierte Scrolltasten
    - Individuelle Anpassungen auf Anfrage möglich
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
62 mm
Tiefe
116 mm
Höhe
38.6 mm
Gewicht
160 g
Sonstige Funktionen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Energie
Energiequelle
Kabel
Ergonomie
Kabellänge
2 m
Plug
Ja
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Weiß
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Kunststoff, Silikon
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 80 °C
Maus
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Laser
Bewegung Auflösung
1000 DPI
Scroll Typ
Tasten
Knopfanzahl
3
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad
Ja
Empfohlene Nutzung
Universal
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,75*
€ 129,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,23*
€ 127,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,91*
€ 120,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,97*
€ 116,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 97,91*
€ 116,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 97,85*
€ 116,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,82*
€ 100,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GETT Gerätetechnik
KR26202
ab € 241,86*
Sonstiges
GETT Gerätetechnik
KR26203
ab € 239,80*
Sonstiges
GETT Gerätetechnik
KG26220
ab € 110,17*
Sonstiges
GETT Gerätetechnik
KG26228
ab € 113,53*
Sonstiges
GETT Gerätetechnik
KG26236
ab € 130,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.