Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Citizen CT-S801 203 x 203 DPI Kabelgebunden Thermodruck POS-Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Citizen CT-S801 203 x 203 DPI Kabelgebunden Thermodruck POS-Drucker
Citizen CT-S801 203 x 203 DPI Kabelgebunden Thermodruck POS-Drucker
Artikel-Nr.:
     CIDE6-19348566
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     CTS801DCNNEBK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
192 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
2000 g
Merkmale
Dauerhaftigkeit des Autoabschneiders
2 Millionen Schnitte
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Design
Produktfarbe
Schwarz
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Drucken
Drucktechnologie
Thermodruck
Typ
POS-Drucker
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
300 mm/sek
Sonstige Funktionen
Puffergröße
4 KB
Papierhandhabung
Druckmedien - Stärke
75 - 150 µm
Maximaler Rollendurchmesser
83 mm
Unterstützte Papierbreite
83/80/60/58 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,62*
€ 278,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,21*
€ 272,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,45*
€ 264,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,14*
€ 259,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,87*
€ 236,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Citizen Systems
2000452
ab € 138,43*
Zubehör
Citizen Systems
TZ66802-0
ab € 10,11*
Zubehör
Citizen Systems
PWT20022-00
ab € 33,63*
Zubehör
Citizen Systems
TZ66801-0
ab € 10,11*
Zubehör
Citizen Systems
TZ66803-0
ab € 10,13*
Zubehör
Citizen Systems
C6009-300
ab € 5,81*
Zubehör
Citizen Systems
WALLMOUNTKIT
ab € 11,25*
Zubehör
Citizen Systems
PPS00585S
ab € 45,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.