Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft L6V-00003 Maus RF Wireless


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft L6V-00003 Maus RF Wireless
Microsoft L6V-00003 Maus RF Wireless
Microsoft L6V-00003 Maus RF Wireless
Microsoft L6V-00003 Maus RF Wireless
Artikel-Nr.:
     CIDE6-19313019
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     L6V-00003
EAN/GTIN:
     885370599596
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Ergonomische Gehäuseform für maximalen Bedienkomfort Das Design der Sculpt Ergonomic Mouse fördert eine natürlichere Haltung von Hand, Handgelenk und Unterarm und beugt belastungsbedingten Beschwerden vor. Kompatibel mit Windows 8, Windows 7 und Windows RT. Zwei AA-Alkalibatterien im Lieferumfang enthalten. Fortschrittliches ergonomisches Design Gehäuseform und -höhe ermöglichen eine komfortable Haltung des Handgelenks. Dadurch verringert sich der Druck auf den empfindlichen Karpaltunnelbereich. 4-Wege-Scrollrad Scrollen Sie nach links, rechts, vor und zurück. Greifen Sie blitzschnell und effizient auf alle Ihre Projekte zu. Optimiert für Windows 8 Sculpt Ergonomic Mouse ist optimal auf Windows 8 abgestimmt. Ein Klick auf die blaue Windows-Taste bringt Sie direkt zur Startseite.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Gewicht und Abmessungen
Breite
56.7 mm
Höhe
98.2 mm
Energie
Energiequelle
Batterien
Akku-/Batterietyp
AA
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion
Min. benötigter Speicherplattenplatz
150 MB
Design
Produktfarbe
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Gummigriffe
Ja
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
4
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad
Ja
Empfohlene Nutzung
PC
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,52*
€ 144,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,95*
€ 142,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,24*
€ 130,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,33*
€ 126,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 102,17*
€ 121,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 95,84*
€ 114,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.