Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ryobi EMS190DCL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ryobi EMS190DCL
Ryobi EMS190DCL
Ryobi EMS190DCL
Artikel-Nr.:
     CIDE6-19300202
Hersteller:
     Ryobi
Herst.-Nr.:
     513300932
EAN/GTIN:
     4892210116895
Suchbegriffe:
Akku-Gehrungssäge
Akku-Kappsäge
Akku-Paneelsäge
Akkugehrungssäge
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Sägeblatt enthalten
Ja
Klingendurchmesser
190 mm
Staubbeutel enthalten
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Leistungen
Mitre Setting (links)
45 °
Gehrungseinstellung (rechts)
45 °
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
7000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,95*
€ 264,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,63*
€ 257,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 214,46*
€ 255,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,00*
€ 242,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,60*
€ 220,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,63*
€ 211,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.