Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro X10SAE Intel® C226 LGA 1150 (Socket H3) ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro X10SAE Intel® C226 LGA 1150 (Socket H3) ATX
Supermicro X10SAE Intel® C226 LGA 1150 (Socket H3) ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE6-19299105
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X10SAE-B
EAN/GTIN:
     672042139729
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 1150 (Socket H3)
Intel® Xeon-Serie
E3-1200
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x4 (Gen 2.x)-Anschlüsse
3
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
2
PCI-Slots
2
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
SuperDoctor III, Watch Dog, AMT, vPro
Merkmale
Komponente für
Server
Motherboardformfaktor
ATX
Motherboard Chipsatz
Intel® C226
BIOS
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Speichergröße
128 Mbit
ACPI-Version
5.0
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Prozessor Besonderheiten
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Sonstige Funktionen
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten
1GB, 2GB, 4GB, 8GB
Zahl der DIMM Slots
4
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA III
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR3-SDRAM
RAM-Speicher maximal
32 GB
Speicherspannung
1.35,1.5 V
ECC
Ja
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
1600 MHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
304.8 mm
Tiefe
244 mm
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
6
SATA III Anschlüsse
8
Chassis Intrusion Stecker
Ja
Zahl der IEEE1394-Stecker
2
TPM-Anschluss
Ja
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4, 2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl PS/2 Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, supermicro mainboard, intel mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,76*
€ 324,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,62*
€ 318,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,09*
€ 309,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,04*
€ 305,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,95*
€ 278,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.