Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DT7612 Zahnkranzbohrfutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeWALT DT7612 Zahnkranzbohrfutter
DeWALT DT7612 Zahnkranzbohrfutter
Artikel-Nr.:
     820W-1089797
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT7612-XJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Zahnkranzbohrfutter
Komplett-Set mit Aufnahme, Wechseleinheit Nr. 6, Bohrer mit Senker Nr. 8, Nr. 10 Nr. 12, Schrauberbits 25mm Länge (2x Pz2, sx Ph2)

- Professionelle Hochleistungs-Bohrfutter
- Für den Gebrauch auf Bohrmaschinen von DEWALT und anderen Fabrikaten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Zahnkranzbohrfutter
Maximale Kapazität
25 mm
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 27,74*
€ 36,65*
17 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 4,95*
ab € 29,15*
€ 38,58*
14 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,50*
ab € 30,05004*
€ 39,49008*
15 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 31,02*
€ 41,84*
13 Tage
unbekannt
pro Satz
€ 6,95*
ab € 31,21*
€ 44,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT70753-QZ
ab € 26,79*
Ähnlich
DeWalt
DT9702-QZ
ab € 4,9275*
Ähnlich
DeWalt
1753768
ab € 40,21*
Ähnlich
DeWalt
DT20450-QZ
ab € 68,96*
Ähnlich
DeWalt
DT60301-QZ
ab € 1,62*
Ähnlich
DeWalt
DT9399-QZ
ab € 1,94*
Ähnlich
DeWalt
DT60302-QZ
ab € 1,50*
Ähnlich
DeWalt
DT9701-QZ
ab € 21,23*
Ähnlich
DeWalt
DT60300-QZ
ab € 17,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.