Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Desktop Performance 3.5" 4 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital Desktop Performance 3.5" 4 TB Serial ATA III
Western Digital Desktop Performance 3.5" 4 TB Serial ATA III
Western Digital Desktop Performance 3.5" 4 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE6-18444185
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBSLA0040HNC-ERSN
EAN/GTIN:
     718037815824
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
4000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
PC
Puffergröße Speicherlaufwerk
64 MB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,77*
€ 266,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,24*
€ 259,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,48*
€ 250,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,73*
€ 249,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,14*
€ 223,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Western Digital
WDBSLA0020HNC-ERSN
ab € 110,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.