Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MSP2450 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Fixiergetriebe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MSP2450 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Fixiergetriebe
CoreParts MSP2450 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Fixiergetriebe
Artikel-Nr.:
     CIDE6-18337962
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSP2450
EAN/GTIN:
     5711045783333
Suchbegriffe:
Laserdrucker Ersatzteile
laserdrucker ersatzteile
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
72 mm
Verpackungstiefe
59 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
6 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Tiefe
59 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
5 g
Merkmale
Typ
Fixiergetriebe
Gerätekompatibilität
Laser-/ LED-Drucker
Markenkompatibilität
HP
Kompatibilität
LaserJet Enterprise P3015
Produktfarbe
Weiß
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.