| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-18315773 Herst.-Nr.: 373450 EAN/GTIN: 4000461070860 |
| |
|
| | |
| Das DÖRR LED Dauerlicht DLP-820 bietet eine hohe Lichtintensität von max. 6.300 Lux und ist stufenlos dimmbar. Damit kein Mischlicht entsteht, kann die Farbtemperatur von 3.000K bis 7.000K variiert werden. Betrieb mit Sony V Mount-Akkus oder mitgeliefertem Netzgerät. Schwenkbare Halterung zur Befestigung des DLP-820 an einem Leuchtenstativ (optional). Farbneutraler Diffusorfilter im Lieferumfang für noch weicheres Licht, besonders sinnvoll für Portraits. Weitere Informationen: Energie | AC Eingangsspannung | 110-120 V | Gewicht und Abmessungen | Breite | 455 mm | | Tiefe | 240 mm | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Silber | | Eingebautes Display | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |