Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mediatech MT4090 Scanner Pen-Scanner Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mediatech MT4090 Scanner Pen-Scanner Schwarz
Mediatech MT4090 Scanner Pen-Scanner Schwarz
Mediatech MT4090 Scanner Pen-Scanner Schwarz
Mediatech MT4090 Scanner Pen-Scanner Schwarz
Mediatech MT4090 Scanner Pen-Scanner Schwarz
Mediatech MT4090 Scanner Pen-Scanner Schwarz
Mediatech MT4090 Scanner Pen-Scanner Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-18240564
Hersteller:
     Media-Tech
Herst.-Nr.:
     MT4090
EAN/GTIN:
     5906453140902
Suchbegriffe:
Pen-Scanner
Scan-Pen
Scan-Stift
Stift-Scanner
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
156 g
Breite
255 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
30 mm
Design
Scanner-Typ
Pen-Scanner
Produktfarbe
Schwarz
Display
LED
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
Standard-Schnittstellen
USB 2.0
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Leistungen
Scanner-Dateiformate
JPG,PDF
Scan to
Speicherkarte
Kompatible Speicherkarten
microSD (TransFlash)
Lieferumfang
Treiber enthalten
Ja
Energie
Netzteiltyp
Batterie/Akku
Akku-/Batterietyp
AAA
Scannen
Farbscannen
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stiftscanner, stiftscanner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,37*
€ 113,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,57*
€ 112,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,70*
€ 99,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,55*
€ 98,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,86*
€ 87,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.