Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 713969-001 Interne Festplatte 2.5" 1 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 713969-001 Interne Festplatte 2.5" 1 TB Serial ATA III
HPE 713969-001 Interne Festplatte 2.5" 1 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE6-18230746
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     713969-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
1000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 345,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,59*
€ 465,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,76*
€ 455,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,09*
€ 448,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,85*
€ 411,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.