| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-18195051 Herst.-Nr.: KH.32008.024 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Festplattenlaufwerke von Acer bieten Unternehmenskunden eine große Verlässlichkeit, Flexibilität, Leistung und fortschrittliche Technologie. Mit SATA, SAS, und SSD-Festplatten in den Formaten 2.5" und 3.5" bieten Server von Acer mit zertifizierten HDDs einen umfassenden Schutz für Ihre Daten. Weitere Informationen: Merkmale | HDD Kapazität | 320 GB | | Schnittstelle | SATA | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 60 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 65 °C | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 90 % | | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, festplatte sata 320gb, festplatte sata |
| | |
| |