Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Promise Technology F29VA2S20000009 Interne Festplatte 3.5" 2 TB Serial ATA II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Promise Technology F29VA2S20000009 Interne Festplatte 3.5" 2 TB Serial ATA II
Promise Technology F29VA2S20000009 Interne Festplatte 3.5" 2 TB Serial ATA II
Artikel-Nr.:
     CIDE6-18187895
Hersteller:
     Promise Technology
Herst.-Nr.:
     F29VA2S20000009
EAN/GTIN:
     704118094431
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
2000 GB
Schnittstelle
Serial ATA II
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap
Ja
Kompatible Produkte
Vess A2200
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,64*
€ 261,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,23*
€ 253,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,92*
€ 246,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,48*
€ 242,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,04*
€ 219,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.