Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink ID0027P Mauspad Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink ID0027P Mauspad Pink
LogiLink ID0027P Mauspad Pink
LogiLink ID0027P Mauspad Pink
LogiLink ID0027P Mauspad Pink
LogiLink ID0027P Mauspad Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE6-17406091
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     ID0027P
EAN/GTIN:
     5010017636838
Suchbegriffe:
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Maus Handgelenkauflage
Mit dem LogiLink GEL Mauspad können Sie beim Arbeiten jetzt Ihre Hand entspannen. Dank dem Gel passt sich seine Oberfläche genau Ihrem Handgelenk an, wodurch Schmerzen nach zu langem Arbeiten mit der Maus der Vergangenheit angehören. Das Mousepad besitzt auf der Unterseite eine Oberfläche, die extrem rutschfest ist. Es ist kompatibel zu allen erhältlichen Maustypen wie Kugel-, optischer und Lasermaus.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
300 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
225 g
Leistungen
Produktfarbe
Pink
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Handgelenkauflage
Ja
Material
Schaum, Gel, Gummi
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
204 mm
Dicke
3 mm
Gewicht
164 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
ID0027
ab € 3,23*
Sonstiges
LogiLink
ID0027B
ab € 3,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.