Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waterman S0713021 Ersatzmine Blau 8 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Waterman S0713021 Ersatzmine Blau 8 Stück(e)
Waterman S0713021 Ersatzmine Blau 8 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-17212773
Hersteller:
     Waterman
Herst.-Nr.:
     S0713021
EAN/GTIN:
     3501170713020
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Blau
Für Stifttyp geeignet
Füllfederhalter
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
4 mm
Tiefe
39 mm
Höhe
81 mm
Gewicht
80 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,86*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.