Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide Icicle lightset 24 Glühbirne(n) LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide Icicle lightset 24 Glühbirne(n) LED
Konstsmide Icicle lightset 24 Glühbirne(n) LED
Konstsmide Icicle lightset 24 Glühbirne(n) LED
Artikel-Nr.:
     CIDE6-16938545
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     2746-102EE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deko-Kette
Dekogirlande
Dekokette
Girlande
LED Eiszapfen Lichtervorhang, 16 Zapfen, 24 warm weiße Diode

Article No: 2746-102
Cord length: 1000 cm
Total length: 1375 cm
Dist. betw.: 25 cm
QTY in package: 12 pcs
Weight: 1,06 kg
Weitere Informationen:
Design
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Transparent
Gehäusematerial
Acryl, Kunststoff
Lampen
Anzahl an Lampen
24 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1060 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.